パーツケース”EuroPlus Pro K”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25012017 品番 454240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です。
ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。
付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です。
ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。

トラスコ品番207-1288 仕切板4枚 付属品連結クリップ×2個、仕切板 仕様南京錠(別売):取付不可 適合機種455805 適合本体455805 材質ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン ブラック タイプ可動仕切 高さ外寸(mm)76 外寸法・奥行(mm)355 外寸法・間口(mm)440 有効内寸法・間口(mm)405 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする