456305 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016208 456305 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016208 456305 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016208

プラスチック整理ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25016208 品番 456305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。
キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。
自由自在にボックスを組み合わせできます。

トラスコ品番249-3800 適合機種EuroPlus Pro M(454120〜454123)、EuroPlus Pro K(45420〜454270)、McPlus Carry 40(457279) 高さ外寸(mm)63 外寸法・奥行(mm)54 用途小物の整理・収納に。 仕様南京錠(別売):取付不可 材質耐衝撃性向上ポリスチレン 仕切板0枚 外寸法・間口(mm)54 有効内寸法・間口(mm)48 有効内寸法・奥行(mm)48 有効内寸法・高さ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25016199
2024-04-30
用途:
タイヤのバルブ及びバルブキャップ入れに使用

プラスチックボックスが届いて開けたら、大きさは良かったが厚みがなく持つと壊れるのではないかと思う位でした。
あまり重い物を入れて持つと壊れそうです。
残念です、もっと厚み強度が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする