456309 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016244

 

456309 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016244
456309 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016244
456309 プラスチック整理ボックス ALLIT 25016244

プラスチック整理ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
トラスコ品番249-3804
内容量1個注文コード25016244品番456309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。
キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。
自由自在にボックスを組み合わせできます。

用途小物の整理・収納に。トラスコ品番249-3804適合機種EuroPlus Pro M(454120~454123)、EuroPlus Pro K(45420~454270)、McPlus Carry 40(457279)グレー高さ外寸(mm)63外寸法・奥行(mm)216仕様南京錠(別売):取付不可材質耐衝撃性向上ポリスチレン仕切板0枚外寸法・間口(mm)108有効内寸法・間口(mm)101有効内寸法・奥行(mm)209有効内寸法・高さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25016199
2024-04-30
用途: タイヤのバルブ及びバルブキャップ入れに使用

プラスチックボックスが届いて開けたら、大きさは良かったが厚みがなく持つと壊れるのではないかと思う位でした。
あまり重い物を入れて持つと壊れそうです。
残念です、もっと厚み強度が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする