パーツケース”EuroPlus Flex 37”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25016278 品番457202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納できます。
フタを閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。
プラスチックボックスは456300、456301、456302、456303、456304が使用可能です。

用途部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。 付属品プラボックス:赤(456300)8個、黄(456301)4個、青(456302)2個 仕様南京錠(別売):取付不可 トラスコ品番249-3820 材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS) ブラック 耐荷重(kg)5 高さ外寸(mm)55 外寸法・奥行(mm)295 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)325 有効内寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・高さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする