コックスリール
コックスリールの ホース
コックスリールの ホース関連商品
コックスリールの その他ホース関連商品
交換用ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
383-0137
注文コード
25022894
品番
5154-50-BSP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
交換用ホースです。
トラスコ品番
383-0137
材質
ポリ塩化ビニル
色
ホース:赤
全長(m)
15
材質(ホース)
ポリ塩化ビニル
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×19.5