※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度ロガー(使い切りタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード25141228 品番BS-LOG-TempG1V1-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能

用途輸送時の温度記録や管理 付属品校正証明書 質量(g)15 温度範囲(℃)-30〜+70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む) 精度±0.5℃(-20℃〜+40℃)、±1.0℃(その他) 分解能0.1℃ 機能設定変更:なし、自動レポート生成:PDF/CSV 防塵防水性能IP67/NEMA 6 アラーム内容なし 記録時間60日 入数1箱(20個) インターフェイスUSB2.0 各種認証EN12830、CE データ記録件数115200回 記録間隔5分(設定変更不可) 使用期限約15〜18ヶ月(リチウムコイン電池:CR2032)
注意
※防水性・防塵性保護のため、防水パックは開封せずご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25141228 BS-LOG-TempG1V1-20P 62856355 BS-LOG-TempSSTiny20P 使い切り温度ロガー -30〜+70℃ bitstrong 使い切り温度ロガー -30〜+70℃ bitstrong 1箱(20個) 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする