※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度ロガー(使い切りタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25141237 品番 BS-LOG-TempG1V2
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能

用途輸送時の温度記録や管理 付属品校正証明書、防水パック 質量(g)16 温度範囲(℃)-30〜+70 測定項目温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む) 精度±0.2℃(-20℃〜+40℃)、±0.5℃(その他) 分解能0.1℃ 精度(℃)±0.2(-20〜+40)、±0.5(その他) 分解能(℃)0.1 機能設定変更:あり、自動レポート生成:PDF/CSV インターフェースUSB2.0 電池CR2450(リチウムコイン電池)交換不可 防塵防水性能IP67/NEMA 6 アラーム内容設定可能 記憶データ数16000 記録時間標準110日(記録間隔10分)、最大150日(記録間隔60分) 入数1個 各種認証EN12830、CE、NIST データ記録件数16000回 記録間隔標準10分(3分〜60分)設定変更可能 使用期限約2年(リチウムコイン電池:CR2450)
注意
※防水性・防塵性保護のため、防水パックは開封せずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする