曜日別特売
3/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 25167933

3/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 25167933
3/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 25167933
3/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 25167933
3/4 ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 25167933
モノタロウ

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード25167933品番3/4
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

用途配管資材に呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)SUS304寸法L(mm)59寸法H(mm)41最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ寸法D(mm)56接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 機器のメンテナンス
その他業種

配管の腐食の部位に使用し思った通りの作業性、機能です。耐久性もよさそうです。

対象商品 : 25167906
2022-10-12
用途: 洗浄ホースの吐水の開閉に
建設業・工事業

簡易的な洗浄吐水の開閉に使用、使用最高圧力より高めなのですが常用はしないので普通に使えています。レバー式に比べると操作に少し力が要りますがコンパクトなので使い易いです。
SUS316製ものと間違えて購入しました、錆びない事を祈ります。

対象商品 : 25167933
2022-08-22
用途: 試験配管組立
製造業

試験配管の組立に使用。ハンドル部が小さく、前後の部材に緩衝し難くて使いやすい。

対象商品 : 25167906
2021-05-07
用途: エアタンクの2フェイル用
サービス業

接続にはハイカプラを使用していますが、非稼働中の二重安全対策用として使用。価格も安く助かっています。

対象商品 : 25167906
2021-04-23
用途: 圧縮空気の開閉
プリメック株式会社製造業

価格的に魅力あり、また、誤って触れることで誤動作しにくいハンドル形状なので使用しています。難を言えば、ハンドルの青いカバーが取れることがあることくらい。

対象商品 : 25167906
2020-12-04
用途: 機械メンテナンス作業で使用
製造業

小さくて取付け易かったです。
また、ツマミも回しやすいと思います。

対象商品 : 25167924
2021-07-21
用途: 給油配管の開け閉め
株式会社テクネット

使用早期に蝶ハンドルの取付ナットが緩みハンドルががたつく。取付ナットをロッキング付きにするか、組付け時にナットにネジロック剤を塗布してほしい。 蝶ハンドルの樹脂キャップがすぐに落ちて紛失する。 蝶ハンドルの樹脂キャップの補修用部品を設定してほしい。(数十個単位でもよいので)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする