- シューズトレイ モノタロウ 25185739 - シューズトレイ モノタロウ 25185739 - シューズトレイ モノタロウ 25185739 - シューズトレイ モノタロウ 25185739

シューズトレイ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25185739 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードなシューズトレイ
大小2サイズをご用意
小物入れとしても便利

用途靴入れや小物入れとして 材質PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×55 内寸法(縦×横×深さ)(mm)約285×195×55
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※高温や直射日光の当たる状態で長時間使用すると、多少変形や色落ちをする恐れがあります。
※サイズをよくご確認の上お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
部品入れに
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウェットブラスト加工終わった洗浄部品を一時並べる時の受け皿にしています。キャブレターの部品なんて、大小50個はありますので、樹脂なので部品に傷がつくこともないし受け皿が深いので、ネジが転げ落ちることも防げます。

対象商品:
25185739
2025-10-17
用途:
バイクメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったのでペラペラかと思いましたが、
全く問題ない剛性感でした。
試しの1個買いだったので追加購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
25185739
2025-09-14
用途:
多肉ポットの水うけ用に購入しました
その他業種

多肉の小さなポットがたくさんはいるので水やりも楽になります。多肉ポットが増えたらまた、購入したいと思います

2025-07-27
用途:
物入れ

類似の百均の品より強度があり、汎用の物入れとして安心して使える。

2025-04-07
用途:
バイクや自転車の整備用

バイクや自転車の整備の際の細かなパーツの一時保管用として、こういうトレーを既に沢山持っていますが、いくら有っても足りないので、探していたら10個セットのこの商品を見つけて購入しました。お安くて作りも問題ないので良かったです。

2025-05-06
用途:
机の中の整理整頓
卸売・小売業

大変満足しています、コスパ最高で信頼できるモノタロウブランドに感謝申し上げます。

2024-12-07
用途:
バイクの整備
クラフトナイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクの整備の時に部品や工具など入れて使ってます。
価格も安くていいですね。
強いて言えば材質の厚みが薄くて強度が心配なところです。
価格を考えれば妥当だと思います。

2025-01-29
用途:
自動車内の整理
農・林・水産業

車内に置くには少し大きいので、トランク内で使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする