トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
25197009
品番
K292P50TD40G-2W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~40GHz)
コネクタタイプ
2.92mm K