トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 4.3/10型 終端器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25197176
品番
4.3/10P50TD6G-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.25以下(DC~6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10