曜日別特売
SJT-LC10 同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 25198926

同軸コネクタ S型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合ケーブルWF-H50-4S
結線方式外部:締付
内容量1個注文コード25198926品番SJT-LC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ストレートジャック種類コネクタ適合ケーブルWF-H50-4S結線方式外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4.5GHz)、1.4以下(4.5GHz~6GHz)コネクタタイプS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする