曜日別特売
TNCP-55/U 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 25199434

同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)結線方式中心:半田/外部:締付注文コード25199434品番TNCP-55/U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブルRG-55/U結線方式中心:半田/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする