トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
注文コード
25199495
品番
TNCP-55A-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
RG-55/U,RG-55A/U
圧着工具
TA-34・TA-35
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
TNC