リゲッタ ワークコンフォートサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25245844 品番 RW1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダートタイプ。バックベルト付きで脱げにくく調整もできる。つま先と甲部分も調整出来るので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。太めのヒールで安定感があり、ストームもありヒールの高さを感じません。

ネイビー サイズS サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)285 ヒール(cm)5 足囲19.7cm ストーム(cm)2.5 甲幅(cm)11.5 底幅(cm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする