リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25246806
品番
R35-BLK-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,981
販売価格(税別)
¥
7,255
バスケットに入れる
リゲッタからお洒落なハイウエッジパンプスが登場
スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。
色
ブラック
サイズ
S
深さ(mm)
60(かかと)
材質(アッパー)
合成皮革
標準質量(g/片足)
205
材質(底部)
合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)
5
足囲
20.3cm
ストーム(cm)
1.5
甲幅(cm)
12.7
底幅(cm)
7.7