ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
3.2
注文コード
25262354
品番
EDCT180532PDERLD KC522M
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
3.2
厚さS(mm)
5.5
形状
平行四辺形
幅W(mm)
10.91
寸法LI(mm)
21.79
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
0.32