ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
6.4
注文コード
25262363
品番
EDCT180564PDERLD KC522M
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
6.4
厚さS(mm)
5.5
形状
平行四辺形
幅W(mm)
10.73
寸法LI(mm)
18.72
切刃数
2