ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EP14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.6
注文コード
25274936
品番
EDPT140416PDSRGD KCPK30
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
寸法LI(mm)
17.49
厚さS(mm)
4.5
幅W(mm)
8.35
ワイパー幅BS(mm)
1.77
コーナーR(mm)
1.6
形状
平行四辺形
切刃数
2