TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
パネルコンテナラック用兼用キャスターベース ホワイト色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25275147
品番
T-1200K-W
参考基準価格(税別)
¥34,630
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品
ハンドル(HU) 1本
トラスコ品番
263-8999
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
180
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
最大積載量(kg)
(均等)250
色(本体)
ホワイト