ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
形状
ひし形75°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
25275207
品番
EDCT140404PDFRLDJ KC410M
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナーR・コーナー半径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状
ひし形75°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.5
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
幅W(mm)
8.49
寸法LI(mm)
17.46
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
2.95