ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EP14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25276178
品番
EDPT140412PDERHD KC520M
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.5
形状
ひし形
幅W(mm)
8.36
寸法LI(mm)
17.48
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
2.16