TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナ用ツールトレー 226.4X77.8XH45 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25295526
品番
TUR-TTS-BK
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途
部品や工具の収納
仕様
均等積載量:4kg
トラスコ品番
396-2447
材質
スチール
幅(mm)
226.4
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
77.8
取付ピッチ(mm)
パネル:150
最大積載量(kg/個)
4