ハンドヘルドサーモグラフィ温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25307496 品番T120V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,819

T120Vは赤外線熱画像と可視画像、ピクチャーインピクチャーの画像モードを備えた、エントリタイプのサーマル温度計です。
建物の診断、HVAC検査、電気システム検査などに広く使用されています。
カラーパレットは6種:ホワイトホット・アイアンレッド・ホットアイアン・アークティック・レインボー1・レインボー2から切替え可能。
使いやすさの追求:人間工学に基づいた使いやすいボタン配置で、グローブ着用時でも操作が簡単です。
クイックスタート:電源オンから約1秒で起動し、高精度の熱画像を素早く表示します。
長時間稼働:低消費電力設計と大容量バッテリーにより最大8時間の稼働を実現。
途中で充電することなく1日中作業を行えます。
頑丈な構造:2メートルの落下耐性とIP54の防水防塵性を備えています。

仕様【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット、【三脚穴】あり 寸法(mm)194×61.5×76 測定範囲3(最高温度と最低温度を含む) 質量(g)約350 温度範囲(℃)-20〜150、100〜400(自動切替) 精度±2℃または±2%のいずれか大きい方 保護等級IP54、2メートルの落下耐性 機能【自動ホット&コールドスポット追跡】あり 検出器120× 90 ピクセルピッチ17μm、VOx 記録媒体microSDカード(標準16G、最大32G) ディスプレイ2.4インチFTディスプレイ 解像度【可視光カメラ】240×320、【ディスプレイ】240×320 表示機能【カラーパレット】6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2) 視野角50°×38° 表示モードIR /可視/ピクチャーインピクチャー 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池内蔵 フォーカスフォーカスフリー フラッシュモードあり インターフェイスType-C、TFカードスロット 警報機能最大および最小スポットアラーム 焦点距離2.28mm/F1.13 フレームレート25Hz/9Hz 稼働時間(時間)最大5 スペクトル範囲7.5〜14μm
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする