ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EP18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25312009
品番
EDPT180512PDSRGE KC522M
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-18用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
寸法LI(mm)
21.77
厚さS(mm)
5.45
幅W(mm)
10.68
ワイパー幅BS(mm)
2
コーナーR(mm)
1.2
形状
平行四辺形
切刃数
2