曜日別特売
B273Z05000HPG KCPK20 超硬ドリル B273HPG ケナメタル 25358026

超硬ドリル B273HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5
5
3
3.175
3.5
4
4.5
5.1
5.5
5.8
6
6.35
6.5
6.746
7
7.5
8
8.5
8.733
9
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.288
14.5
15
16
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)174
溝長(mm)137
137
82
99
103
110
130
152
157
161
164
182
184
187
191
211
218
238
241
245
272
288
292
299
319
326
346
349
353
373
380
397
400
407
434
内容量1個注文コード25358026品番B273Z05000HPG KCPK20
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)5溝長(mm)137全長(mm)174シャンク径(Φmm)5材質超硬シャンク長(mm)34表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする