ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EP07
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25358674
品番
EDPT070308PDSRGE KCSM30
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
2.8
形状
多角形
勝手
切刃数2
幅W(mm)
4.69
寸法LI(mm)
8
ワイパー幅BS(mm)
1.7