ミーリングインサート EP18

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 厚さS(mm)5.5 コーナーR(mm)1.6 注文コード25361203 品番EDPT180516PDSRGD KCPM40
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は厚さS・コーナーR・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

Mill1-18用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)5.5 形状平行四辺形 幅W(mm)10.88 寸法LI(mm)21.78 切刃数2 ワイパー幅BS(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする