ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナーR(mm)2.4 注文コード25384748 品番KSDR100093E1W4S KD1425
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコーナーR4種類から選べます 他の種類を見る

KBDM用インサート。PCDインサート。E1

コーナーR(mm)2.4 形状平行四辺形 幅W(mm)9.52 長さL1(mm)15.88 寸法BS(mm)1.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする