ミーリングインサート EP14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)1.6 注文コード25392746 品番EDPT140416PDSRGD KCPM40
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコーナーRなど19種類から選べます 他の種類を見る

Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様

寸法LI(mm)17.49 厚さS(mm)4.5 幅W(mm)8.35 ワイパー幅BS(mm)1.77 コーナーR(mm)1.6 形状平行四辺形 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする