TERMO(テルモ)
ロイコメド ドレッシング Tフィルム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
寸法(mm)
50×72
注文コード
25487255
品番
JW-LMT0507
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
ぴったり貼れて、しっかりキープするフィルムドレッシングです。
薄くて肌に馴染み、突っ張りにくく柔らかいフィルムです。
簡単に誰でもすぐ貼れるよう、目印として赤いタブが付いています。
EOG滅菌済(個包装)。
寸法(mm)
50×72
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
7-4612-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10103000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器