曜日別特売

ロイコメド ドレッシング Tフィルム

ロイコメド ドレッシング Tフィルム - TERMO(テルモ)

ぴったり貼れて、しっかりキープするフィルムドレッシングです。
薄くて肌に馴染み、突っ張りにくく柔らかいフィルムです。
簡単に誰でもすぐ貼れるよう、目印として赤いタブが付いています。
EOG滅菌済(個包装)。

材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000020医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25487255JW-LMT050750×72
5,900
5,790
6,369(税込)
取扱停止中
返品不可
25487273JW-LMT1012100×125
12,950
12,900
14,190(税込)
取扱停止中
返品不可
25487289JW-LMT1114110×140
16,450
15,900
17,490(税込)
取扱停止中
返品不可
25487298JW-LMT1025100×250
20,600
19,900
21,890(税込)
取扱停止中
返品不可
25487307JW-LMT1520150×200
26,500
25,900
28,490(税込)
取扱停止中
返品不可
25487264JW-LMT081080×100
8,850
取扱い終了
返品不可
25487316JW-LMT1525150×250
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする