曜日別特売
JW-LMT1525 ロイコメド ドレッシング Tフィルム TERMO(テルモ) 25487316

JW-LMT1525 ロイコメド ドレッシング Tフィルム TERMO(テルモ) 25487316
JW-LMT1525 ロイコメド ドレッシング Tフィルム TERMO(テルモ) 25487316
JW-LMT1525 ロイコメド ドレッシング Tフィルム TERMO(テルモ) 25487316

ロイコメド ドレッシング Tフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)寸法(mm)150×250注文コード25487316品番JW-LMT1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500

ぴったり貼れて、しっかりキープするフィルムドレッシングです。
薄くて肌に馴染み、突っ張りにくく柔らかいフィルムです。
簡単に誰でもすぐ貼れるよう、目印として赤いタブが付いています。
EOG滅菌済(個包装)。

寸法(mm)150×250材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系アズワン品番7-4612-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000020医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする