曜日別特売
0024048 KSネガラミ金物 国元商会 25513864

0024048 KSネガラミ金物 国元商会 25513864
0024048 KSネガラミ金物 国元商会 25513864

KSネガラミ金物

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
タイプ
丸用
注文コード
25513864
品番
0024048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物
こだわりの「柔構造」だからずれない!!
置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。
信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。
ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。
ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)

タイプ
丸用
仕上
溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
注意
※足場には使用しないでください。
※ハンドルはしっかり締付けてください。(推奨締付けトルク25N・m)
※ソケットを使用して電動工具で締付ける(緩める)場合は、締め過ぎ(緩め過ぎ)に注意してください。金物が破損する恐れがあります。
※サポートの高さが3.5mを超える場合は、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けてください。
※サポートは金物のセンターに来るよう締付けてください。
※サポート(Φ48.6時)×60×30角を使用する場合は、サポートに皿バネが当たる方向で使用してください。逆方向の場合、強度が低下するおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする