AMK-TS ソーラー充電自発光式気温表示板 吾妻商会(AZUMA) 25559179 AMK-TS ソーラー充電自発光式気温表示板 吾妻商会(AZUMA) 25559179 AMK-TS ソーラー充電自発光式気温表示板 吾妻商会(AZUMA) 25559179

ソーラー充電自発光式気温表示板

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25559179 品番AMK-TS
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。

用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。 セット内容ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本 材質アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装 質量(kg)ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23 温度センサー気象庁認定温度センサー 電池太陽電池:26W LED色 蓄電池電圧(V)12 蓄電池容量(Ah)33 発光時間(時間)24
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする