ノザキ
ノザキの 非常食
ノザキ 缶詰各種(イージーオープン缶)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(48缶)
注文コード
25561254
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
慣れ親しまれた味の定番缶詰を集めました。
保存期間(年)
3年
種別
おかず・汁物
種類
ウインナー
容量(g)
105
カロリー(kcal)
223
船山品番
7042502