※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ(TungCap) LPSX10□□C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25609458
品番
LPSX10M054C5L055R03
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃数
21、(外周有効切れ刃数)3
質量(g)
1.34
シャンク径(Φmm)
(MS)50
シャンク寸法
C5
寸法LF(mm)
90
外径(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
AXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)
54