付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約630
測定範囲(℃)-20〜450
連続使用時間(時間)4〜5(使用温度範囲内、無線通信OFF)
機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン電池(26650電池)
測定波長(μm)8〜14
放射率0.01〜1.00(調整可能)
ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール
解像度表示:300000ピクセル
記憶容量8G 内蔵メモリー
温度分解能(℃)0.07
解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11)
確度(周囲温度:5〜40℃)-20℃〜100℃未満:±2℃、100℃〜300℃未満:±2%、300℃〜360℃未満:±3%、360℃〜400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃〜450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度)
フォーカス固定
画素数赤外線:320
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97
焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m〜)
フレームレート9Hz
測定視野角(°)(FOV):56×42
画素数(垂直)赤外線:240