姫野精工所
姫野精工所の 伝導部品
姫野精工所の マシンキー・キー材
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25666473
品番
8×7×300
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
8(-0.036〜0)
寸法h(mm)
7(-0.090〜0)
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
新JIS規格
寸法c(mm)
0.25〜0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品