※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
姫野精工所
姫野精工所の 伝導部品
姫野精工所の マシンキー・キー材
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25666489
品番
14×9×300
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
14(-0.043〜0)
寸法h(mm)
9(-0.090〜0)
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
新JIS規格
寸法c(mm)
0.40〜0.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品