※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
姫野精工所
姫野精工所の 伝導部品
姫野精工所の マシンキー・キー材
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25666525
品番
22×14×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
22(-0.052〜0)
寸法h(mm)
14(-0.110〜0)
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
新JIS規格
寸法c(mm)
0.60〜0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品