※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36×20×300 マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666568 36×20×300 マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666568 36×20×300 マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666568

マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25666568 品番 36×20×300
参考基準価格(税別)¥34,370 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状両角キー 寸法b(mm)36(-0.062〜0) 寸法h(mm)20(-0.13〜0) 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格新JIS規格 寸法c(mm)1.00〜1.20 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする