姫野精工所
姫野精工所の 伝導部品
姫野精工所の マシンキー・キー材
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25666595
品番
5×5×300
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
5(+0.012〜+0.024)
寸法h(mm)
5(-0.03〜-0)
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
旧JIS規格1種
寸法c(mm)
0.25〜0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品