WY-780D ワイドストッカー深型 アイリスオーヤマ 25692435 WY-780D ワイドストッカー深型 アイリスオーヤマ 25692435 WY-780D ワイドストッカー深型 アイリスオーヤマ 25692435 WY-780D ワイドストッカー深型 アイリスオーヤマ 25692435

ワイドストッカー深型

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 25692435 品番 WY-780D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。

容量(L)約135(本体) 収納の目安一般的な18Lのポリタンク4個、一般的な20Lのポリタンク3個、45Lのゴミ袋4つ(一部特殊なサイズは除く) ベージュ 質量(kg)5.33 材質(本体)ポリプロピレン フタあり 外寸法・幅(mm)780 外寸法・高さ(mm)610 外寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)本体:550、フタ取付時:570 有効内寸法・幅(mm)675
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49018566
2021-11-23
用途:
工具の整理
その他業種

煩雑になる電動工具、特に高さのあるハンドドリルスタンド等の収納になかなか良いものがなく、探していたところこの商品を見つけ購入、収納性に満足しています、一つ改善して欲しいことは本体、蓋共にもう少しスクエアな形状にならないものか、加工上難しいことかもしれませんが善処いただきたい

対象商品:
49018566
2020-09-25
用途:
額縁の収納に使用
運輸・通信業

引越しをして飾らなくなった絵画や未使用の額縁を保管用に購入。
額縁がそこその大きさで、縦横納まるのが意外となくて色々探しましたがこれがぴったりでした。2個購入。
また、入れてばっかりなので確認はできませんが、物置に保管するので虫やある程度の遮光と湿気除けなら大丈夫なのではと思います。
普通の透明プラのバックル型ケースも大きくなるとかなりお高いですが、それよりお安くてこの使い方だと性能も向いていると思います。

対象商品:
49018566
2020-06-20
用途:
ゴミ袋置き

ゴミ袋ノストッカーとして屋外で使用しています。頑丈なつくりなので、安心して使えます。

対象商品:
49018566
2018-12-24
用途:
灯油タンクや予備ガソリンタンクの収納に

送って来ると、意外と容量があり、たくさん収納ができ助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49018566
2018-11-20
用途:
保管用の瓦入れ
その他業種

整理整頓ができ、倉庫スペースの有効利用ができるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49018566
2017-10-20
用途:
荷物入れ
ティーズ スタイル 様

頑丈です。使いやすくて良いと思います。何でも入れる事が出来ます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする