保存期間(年)7
種別パン・お菓子類
原材料小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、アーモンドプードル、発酵乳、食塩、練乳調製品、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー)、糊料(メチルセルロース)、ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物)、【原材料の一部に乳・大豆を含む】
香味プレーン味
栄養成分(1食60g当たり)エネルギー:326kcal、たんぱく質:4g、脂質:20g、炭水化物:34g、ナトリウム:38mg、カルシウム:288mg、マグネシウム:156mg