エマジェンシークッキー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) 栄養成分(1食60g当たり)エネルギー:328kcal、たんぱく質:4g、脂質:20g、炭水化物:34g、ナトリウム:38mg、カルシウム:297mg、マグネシウム:156mg 注文コード25694944 品番抹茶
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

一袋で一食分のハイカロリー!
長期保存が可能な栄養機能食品!
お子さまからお年寄りまで美味しくお召し上がりいただけます。
コンパクトだから収納スペースに収納可能!缶入カンパンの約1/4のスペースに収納できます!
すぐ食べられる!携帯にも便利!
高いコストパフォーマンスと長期7年保存!保管・管理・入替の手間をかけません。
ゴミもほとんど出ない環境にやさしいエコ商品です!アルミフィルムは可燃ゴミで捨てるだけ!

保存期間(年)7 種別パン・お菓子類 原材料小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、アーモンドプードル、緑茶(静岡県産)、発酵乳、食塩、練乳調製品、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー)、糊料(メチルセルロース)、ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム含有物)、【原材料の一部に乳・大豆を含む】 香味抹茶味 栄養成分(1食60g当たり)エネルギー:328kcal、たんぱく質:4g、脂質:20g、炭水化物:34g、ナトリウム:38mg、カルシウム:297mg、マグネシウム:156mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする