マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
パネルマウント温度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696414
品番
AUM-140-1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)
-40〜100
精度(℃)
±1(-20〜100℃)
電源
AC/DC13V〜15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×38×65
センサー
サーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)
分解能(℃)
0.1
使用温湿度範囲
0〜60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式
デジタル