マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
温度モジュール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25696703
品番
MT-140
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
組込用温度モジュールです。
測定範囲(℃)
-40〜100
精度(℃)
±1(0〜40℃)(左記以外±2℃)
用途
温度モニター用
質量(g)
約34(電池含む)
電源
LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.2×28.7×16.8
センサー寸法(mm)
Φ5
分解能(℃)
0.1
機能
温度計
使用温湿度範囲
0〜40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10〜50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命
約1年
検知方式
サーミスタ
センサーコード長(m)
約3
温度表示方式
デジタル
測定周期
10秒/回