デジタルペンサーモ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25696834 品番MT-806
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防滴仕様の中心温度計です。

測定範囲(℃)-50〜280 質量(g)約30 電源LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×22×22 分解能0.1℃(-19.9〜199.9℃) 左記以外は1℃ 精度(℃)±1℃(-50〜150℃) センサー寸法(mm)Φ3.5×200 設置方式ハンディタイプ アズワン品番64-3728-91 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類ペン型温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする