マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デジタルペンサーモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696843
品番
MT-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防滴仕様の中心温度計です。
測定範囲(℃)
-50〜200
寸法(mm)
Φ41.5×171.5(L)×18(D)、金属センサー部:Φ3.5×120
質量(g)
約23.5
電源
LR44(1.5V)×1
分解能
0.1℃
精度(℃)
±1℃(-50〜150℃) それ以外は±2℃